Beli radar toren di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Radar Water Level Switch
    Mulai

    Rp189.900

    Radar Water Level Switch
    atribut:
    • Rating (V/A): 220, 7.5/110,15
    • Connection: 1inch 6, 3/4inch 6
    • Control Range (m): 0.2-5.0
    • Temperature (°C): 5 to 60
    • Max. Pump Power (HP): 1
    • Power Supply (V/Hz): 110/220, 50/60
  2. Onda Water Level Control Switch (Radar Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Onda Water Level Control Switch (Radar Air)
    Deskripsi:
    Mengatur level air dalam tangki penampungan secara otomatis sehingga pemakaian listrik lebih efisien.
    atribut:
    • Material: Plastic ABS
  3. Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Deskripsi:
    - Kran dari Kuningan- Berkualitas- Mudah digunakan- Model ball-floater berbentuk bola pelampung yang mengatur buka-tutup air sesuai dengan level air dalam toren. Sistem ini murni mekanis. Saat level air dalam toren turun mencapai level low dari ball-floater, maka alat ini secara mekanis akan membuka aliran air untuk pengisian. Bila level air sudah mencapai level high dari ball-floater, maka aliran air akan ditutup secara mekanis juga. Jadi sistem kerjanya adalah keran yang bisa buka-tutup secara otomatis. Jantung Kran terbuat dari kuningan sehingga tidak karatan.
    atribut:
    • Tape Material: Kuningan
    • Size (inch): 1
  4. Onda Floating Valve (Stop Kran Otomatis)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

  5. SAN-EI Roof Drain
    Mulai

    Rp259.900

  6. NIPPON PAINT Thinner Super A Lacquer (Tiner)
    Mulai

    Rp109.900

    NIPPON PAINT Thinner Super A Lacquer (Tiner)
    Deskripsi:
    - Digunakan sebagai pengencer untuk cat tipe lacquer seperti Nippe 2000 Lacquer dan Nipsea Autolux 66 untuk aplikasi pengeringan yang cepat dan daya kilap yang bagus. - Pengencer cat duco berkualitas super ini diformulasikan untuk dipakai sebagai pengencer cat dasar, cat surface, cat primer, dat undercoat metalic dan lain-lain. - Cocok juga untuk mengencerkan cat synthetic (cat besi dan kayu).
  7. LARKIN Water Level Control Radar Type
    Mulai

    Rp119.900

    LARKIN Water Level Control Radar Type
    Deskripsi:
    Float SwitchFluid Level Conroller With Weight and Cable
    atribut:
    • Color: Blue
  8. SANYO Pump Water Non-Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp829.900

    SANYO Pump Water Non-Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    atribut:
    • Suction Power (m): 9 (Maximum)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00115.02
  9. BOBBY Float Valves (Katup Bola Pelampung)
    Mulai

    Rp439.900

    BOBBY Float Valves (Katup Bola Pelampung)
    atribut:
    • UNSPSC: 40141610
    • Mounting: Bulkhead
    • Valve Flow - Pressure (1) (psi): 35
    • Valve Flow - Pressure (2) (psi): 85
  10. Onda Ball Valve (Stop Kran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  11. YUTA Floating Valve
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

Daftar Harga radar toren Terbaru October 2026
JP Pelampung Air OtomatisRp60.900
Radar Water Level SwitchRp189.900
Fort Saklar Pelampung Kontrol Tangki Air (Radar Float Switch)Rp85.900
Onda Water Level Control Switch (Radar Air)Rp79.900
Kenmaster Pelampung Air KuninganRp99.900
Onda Floating Valve (Stop Kran Otomatis)Rp259.900
Radar Pressure SwitchRp279.900
ORIS Pelampung Air KuninganRp119.900
Flexigo Pelampung Air OtomatisRp98.900
SAN-EI Roof DrainRp259.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)